Akumulátorová bodová bruska M12FDSS-0B FUEL

Č. pol.: 4933479680
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479680
EAN/GTIN 4058546374747
Číslo výrobcu 4933479680
Číslo L L00800 3133

Popis

Popis:

  • Kompaktní bruska na detaily s brusným kotoučem ve tvaru penta pro nekompromisní přístup do všech rohů
  • Čtyři režimy rychlosti umožňují nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálů
  • Nízké vibrace pouhých 4,3 m/s²
  • Přiložený houbový pad optimalizuje nářadí pro profily a kontury a zvyšuje přesnost a úběr materiálu
  • Připojení na suchý zip umožňuje rychlou výměnu mezi různými velikostmi zrnitosti
  • LED dioda osvětluje pracovní plochu pro lepší viditelnost
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor Milwaukee® PowerState™, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Milwaukee® M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,8 (M12 B2)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky vřetena [min_1]: 0-8 000/ 0-10 000/ 0-12 000/ 0-14 000
  • Brusná podložka , Velikost brusného papíru [mm]: 88,8 x 63,5
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Príslušenstvo