{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12 PCSS-0 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximálny ⌀ rúry Meď | 12 mm - 28 mm | |
maximálny ⌀ rúry ušľachtilá oceľ | 12 mm - 28 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Rezačka na rúry |
Číslo položky | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN/GTIN | 4058546370350 |