{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
Označenie výrobcu | GSR 12V-35 FC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Konštrukcia motora | 2-pólový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 20 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 35 Nm | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 0 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 32 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <1,9 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | s vymeniteľným skľučovadlom, 12 V | |
USP2 | s 2 akumulátormi, v L-Boxxe |
Číslo položky | 070242 GSR1235FCF | |
EAN/GTIN | 3165140936910 | |
Číslo výrobcu | 06019H3000 |