Prevedenie:
Akumulátorový skrutkovač- Pre presné výsledky vŕtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčokpre presné a bezpečné navŕtanie a doťahovanie skrutiek, chod doprava/doľava.
- Robustná kovová prevodová skriňa pre dlhú životnosť.
- Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
- Vysokoprúdové Lítium-Iónové akumulátory s kontrolou jednotlivých článkov a zobrazením kapacity.
Výkonný 12 V akumulátorový skrutkovač s bezkefovým motorom, 4 stupňovou prevodovkou a odoberateľným vŕtacím skľučovadlom.- Bezkefový motor FEIN PowerDrive, výkonný a bezúdržbový pre maximálnu efektívnosť a životnosť.
- Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- Odoberateľné vŕtacie skľučovadlo v kompletne kovovom vyhotovení pre nadmernú zaťažiteľnosť za najtvrdších podmienok.
- Pre každý priemer otvoru optimálna rezná rýchlosť vďaka 4-stupňovej kompletne kovovej prevodovke.
- Vŕtanie 6 mm do kovu na 4. rýchlosti pri otáčkach 2 500 ot./min.
- Silné rezanie závitov na 1. rýchlosti.
- Optimálne otáčky pre samovrtné skrutky, krokové vŕtačky alebo rezanie závitov.
- Kompaktná dĺžka 150 mm (bez vŕtacieho skľučovadla).
- Technológia FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- Bezúdržbový EC motor bez použitia kief s o 30 % vyššou účinnosťou ako jednosmerné motory a vysokou stabilitou otáčok.
- Najmenšie opotrebenie a až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými jednosmernými motormi.
- Patentovaná 4-rýchlostná prevodovka s priamym radením na výkonné skrutkovanie, vŕtanie s optimálne nastavenou rýchlosťou a na rezanie závitov.
Mechanické vypínanie uťahovacieho momentu, nastaviteľné v 20 stupňoch, dodatočný stupeň vŕtania.
Mechanické vypínanie uťahovacieho momentu, nastaviteľné v 20 stupňoch, dodatočný stupeň vŕtania.
Komplexná súprava na vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie do kovu.
Profesionálna súprava na rezanie závitov ideálna na obrábanie kovov.
- QuickIN držiak bitov (1/4 palcový) s praktickým ovládaním jednou rukou a silným neodýmovým magnetom.
- Adaptér závitníka QuickIN s 2 upínačmi pre priemer stopky 4,5 a 6 mm na rezanie závitov veľkosti M4/M5/M6/M8.
- Adaptér pre zásuvné orechy QuickIN na uchytenie rázových orechov s 1/2 palcom v štvorhrannom upnutí.
Rozsah dodávky:
Vrátane držiaka bitov QuickIN 1/4″, závitníkového adaptéra QuickIN s 2 upínacími klieštinami 4,5 a 6 mm, štvorhranného upínania QuickIN 1/2″
2 x lítiovo-iónový akumulátor 12 V/2,5 Ah, skľučovadlo, nabíjačka, klip na opasok, prepravný kufrík.
Poznámka:
Vhodné štartovacie súpravy (pozostávajúce z náhradnej batérie a nabíjačky) nájdete pod č.
073832 veľkosť. 9260431701.