{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 12 V | |
Označenie výrobcu | ASCM 12QC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Kapacita akumulátora | 2,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 20 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 40 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 400 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 700 min-1 | |
maximálne otáčky 3. stupeň | 1 400 min-1 | |
maximálne otáčky 4. stupeň | 2 500 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku, vhodný na drevo a oceľ |
Číslo položky | 070204 71161061 | |
Číslo výrobcu | 71161061000 |