• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Rohová pracovná doska s tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) 700

Č. pol.: 933656 700
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka platne 50 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 1 000 mm
Hrúbka 50 mm
Pripájacia strana vľavo (hĺbka) 700 mm
Pripájacia strana vpravo (hĺbka) 700 mm
vhodné pre pripojenie hĺbky dosky 700 mm
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Obloženie Pracovná doska Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Hrúbka obloženia 2 mm
Pracovná doska Povrch antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Plastový povrch tmavosivá
Rohový sklon 45°
Náglejok Prevedenie 4-stranný
ABS-náglejok 3
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933656 700
EAN/GTIN 4045197852694

Popis

Prevedenie:

Pracovná doska pre montážne, testovacie a laboratórnepracoviská. Povrch tvorí trvalo antistatický, proti oderu odolný, stredne tvrdý povlak s hrúbkou 2 mm. Stredná vrstva jadra Multiplexu a protiťah zaručujú pracovnú dosku bez deformácií. Predné strany sú zakončené tmavosivým, 3 mm hrubým ABS lemom. Panely Eluplan sú do značnej miery odolné voči olejom, tukom, slabým kyselinám a zásadám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu).
Velkost 1 000 × 1 000 × 50 mm so skosením 45°, s výstupom do hlbky dosky 700 mm.

Vhodné pro:

Podstavec č. 933620933625; 937103; 933703933708.