Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ochranné zváračské nohavice do pása Splash antracitová / červená

Č. pol.: 091483
  • Zloženie tkaniny: 100 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 525
  • Pranie: Vhodné na priemyselné pranie
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Popis

Prevedenie:

Ochrana pre zváračov vysokej kvality v modernom, dvojfarebnom dizajne. Trvalá a optimálna ochrana pred plameňom počas zvárania. Pohodlné nosenie a zároveň vysoká ochrana. Vysoká stálosť farby vďaka farbeniu indantrénom. Kvalita ťažkej tkaniny 525 g/m2 je predurčená najmä na intenzívne zváračské práce. Trvalá ochrana proti plameňom – aj po 100 praniach podľa normy EN ISO 15797.
Nohavice do pásu, s pútkami na opasok a gombíkom.
  • Na ľavej strane je jedno veľké vrecko s príklopkou a zapínaním na patentky
  • Na pravej strane šikmé vrecko na meter s príklopkou a patentkou.
  • Vrecká na kolenách so suchým zipsom.

Norma:

  • EN ISO 11611, trieda 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Zváračské ochranné nohavice do pásu v tmavej antracitovej/sivej farbe s gramážou textilu 330 g/m² certifikované podľa EN11611, trieda 1 pod č. 091485.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

ROFA V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke ROFA.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Telesná výška
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Telesná výška
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Telesná výška
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánske veľkosti
Veľkosť INT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Veľkosť goliera
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka