• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Presný klieštinový upínací tŕň ER CENTRO P 11M

Č. pol.: 300688 11M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom: ≤ 6
  • Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
Typ CP pre ER 11M
⌀ upnutia D1 1-7 mm
Upínač SK 40 A = 100
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom ≤ 6 µm
Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 1 mm - 7 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300688 11M
EAN/GTIN 2050001703224
Číslo výrobcu 43214001000

Popis

Prevedenie:

  • Vnútorný a vonkajší kužeľ brúsené s otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti a opakovania 3 µm pri 3×D, maximálne 50 mm pri použití presnej klieštiny HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, upínač špeciálne skonštruovaný pre ťažké obrábanie. Zosilnené teleso skľučovadla poskytuje lepšiu stabilitu a dostatok radiálnej tuhosti. Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. Upínacia matica s guľôčkovým ložiskom s lichobežníkovým jemným závitom pre optimálne uťahovacie momenty a upínacie sily, znižuje vznikajúce vibrácie.
  • Veľmi vysoké prídržné sily vďaka kompletnému uloženiu upínacej klieštiny v skľučovadle a upínacej matici s povlakom.
  • Tlmenie vibrácií prvkom upínacej klieštiny a hmotnosťou skľučovadla.
  • Alternatívne pri CENTRO P -> bez tesnenia, s upínacou maticou ER CP č. 309655 alebo utesnený systém s upínacou maticou ER CP pre tesniace podložky HP č. 309665 v spojení s tesniacimi podložkami HP č. 309666309668 (pre IKZ, resp. ako lapač nečistôt!).

Výhoda:

Patentované optimálne usadenie upínacej klieštiny, dvojité vedenia, trapézový závit a upínacia matica s hladkým povlakom splynú pri upínaní v jednu stabilnú jednotku a zaistia tak najvyššiu tuhosť a presnosť.

Použitie:

Na vysoko presné upnutie náradia s valcovou stopkou. Hrubovacie (o. i. frézy TPC) a dokončovacie operácie alebo obrábanie vysokopevnostných alebo húževnatých materiálov.

Rozsah dodávky:

Bez upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažné čapy (AB) č. 308600308806, upínacie kľúče pre ŤČ č. 308820308835, presné upínacie klieštiny ER pre HP č. 309368309381 a pre závitníky č. 309402309419 (nie Holex). Upínacie matice ER CP č. 309655; 309665, upínacie matice ER HDC č. 309657, tesniace podložky HP č. 309666309668, valčekové kľúče CP č. 309754; 309756, valčekové kľúče HDC č. 309745; 309756.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    Typ CP pre ER Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka