3M™ Extrémní těsnicí 4411G, šedá, 50 mm x 33 m, 1,0 mm

Č. pol.: 7000049662
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049662
EAN/GTIN 50051115631950
Číslo výrobcu 7000049662
Číslo L L01310 1201

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Extrémně vysoká přilnavost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 508 mm
Celková výška 1 mm

Popis:

4411G je jednostranná šedá citlivá na tlak speciálně navržená pro náročné těsnicí aplikace. Podložka je vyrobena z ionomerní fólie odolné proti oděru, která je navzdory své vysoké robustnosti velmi pružná. Díky tekoucímu lepidlu má lepidlo 4411G vynikající těsnicí vlastnosti a spolehlivě vyrovnává nerovnosti na povrchu. Lepidlo dobře přilne k ionomerní fólii, takže pásku lze použít i s přesahem.

Charakteristika:

Jednostranná akrylátová těsnicí páska s robustním ionomerem
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoká teplota, počasí a odolnost proti UV záření
Bolestivý
Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Viskoelastická lepidlo
Vodotěsný
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné zpracování
Snižte výrobní náklady
Jednoduše - bezchybně - a rychle!

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro těsnicí aplikace a opravy vysoce energetických materiálů, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro vodotěsné utěsnění obrysů, hran, přechodů, nýtů a hlav šroubů