• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ MGO 1316 Magnetická lepící páska , hnědá, 19 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Č. pol.: 7000057529
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000057529
EAN/GTIN 54046719308830
Číslo výrobcu 7000057529

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Odolná vůči teplotám od −45 °C do +70 °C.
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 19 mm

Popis:

Flexibilní magnetická 3M™ MGO má tloušťku 0,84 mm a je opatřena gumovým lepidlem citlivým na tlak.

Charakteristika:

Flexibilní magnet
Permanentní magnet
K dispozici jako role
Lepicí vrstva
K dispozici ve dvou různých tloušťkách