Maznice

Č. pol.: 9042N-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9042N-1
EAN/GTIN 4000896176472
Číslo výrobcu 9042N-1
Číslo L L60140 3548

Popis

Popis:

Použití:
Plnění mazací kartuší a volným tukem
  • O 360° nastavitelný korpus
  • Kontinuální doprava tuku
  • Ventil odvětrávacího zařízení
  • Délka kovové trubky: 172 mm
  • Délka nylonové hadice: 230 mm
  • Objem náplně: 400 ml
  • Stlačení: 40 : 1
  • Připojovací závit kovové trubky / nylonové hadice: M10 x 1 (konické)
  • Čerpané množství při provozním tlaku: 3,5 ccm/sekundu
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hmotnost netto (kg): 2 kg
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 230 l/min (3.8 l/sec)