M12PCG/600A-0 LIS na kartuše NA BATERIE

Č. pol.: 4933441786
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kartušový lis

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441786
EAN/GTIN 4002395002283
Číslo výrobcu 4933441786
Číslo L L00820 334

Popis

Popis:

  • Funkce proti odkapávání
  • 6 nastavení rychlosti
  • Ukazatel nabití baterie
  • Vystřelovací tlak až 182 kg
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a tmely
  • Automatické pro všechna běžná lepidla a tmely
  • a tmelů
  • Automatický návrat přítlačné lišty zabraňuje odkapávání
  • Elektronická regulace rychlosti lisování pomocí nastavovacího kolečka
  • Integrovaný trn pro propíchnutí otvorů lepených kartuší
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™ M12

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterie: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 PCG/600A-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: držák na sáčky z hliníkové fólie 600 ml, přítlačná tyč

Rozsah dodávky:

Držák hliníkových sáčků na 600 ml, tlačná tyč.