{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozprašovacia hlavica | Štandardná | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | biela | |
Bod varu | 60 °C - 100 °C | |
Bod vzplanutia | < 0 °C | |
Teplota samovzplanutia | 200 °C | |
Rozpustnosť vo vode | nerozpustný | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS07: výkričník | |
Druh produktu | Mazivo |
Číslo položky | 083058 500 | |
EAN/GTIN | 5412386004940 | |
Číslo výrobcu | 30515-AD |