Textilná lepiaca páska stabilizovaná 38X25

Č. pol.: 083605 38X25
(0,37 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 409 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 53799
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál tkanina
Jemnosť tkaniny 80 mesh
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,47 N/mm
Rozťažnosť 11 %
Pevnosť v ťahu 7,7 N/mm
Zvláštnosť odolná proti oderu; tlmiace; natrhnutelný rukou
Použitie balenie; viazanie; krytie; lepenie; spájanie
odolné voči teplotám do 110 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba cervená
Dĺžka 25 m
Šírka 38 mm
Hrúbka 0,31 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083605 38X25
EAN/GTIN 4042448141361
Číslo výrobcu 53799-00028-02

Popis

Prevedenie:

tesa® 53799 má veľmi dobrú priľnavosť na drsných podkladoch. Ľahko sa trhá rukou, vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, s vysokou odolnosťou a pružnosťou. Vďaka tomu je ideálna na rôzne opravy a stavebné práce, ale aj na balenie, zväzovanie, lepenie atď.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.