{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 53799 | |
| Culoarea | roşu | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Umiditate de depozitare până la | 70 % | |
| Temperatură de depozitare de | 15 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 35 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Fineţea ţesăturii, Ţesătură | 80 mesh | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forța adezivă pe oțel | 0,47 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 11 % | |
| Rezistența la tracțiune | 7,7 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 110 grad | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre | |
| Aplicaţie | Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 25 m | |
| Lăţime B | 38 mm | |
| Concentrație S | 0,31 mm |
| Cod articol | 083605 38X25 | |
| EAN / GTIN | 4042448141361 | |
| Număr producător | 53799-00028-02 | |
| Producător/responsabil | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |