Súprava papierových krycích pásiek 50X50

Č. pol.: 083645 50X50
Nastavte cenu 6 ks (0,09 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
643 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu tesakrepp® 4329
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál papier
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,28 N/mm
Rozťažnosť 10 %
Pevnosť v ťahu 0,33 N/mm
Zvláštnosť natrhnutelný rukou; možnost repulpácie; možnost popisovania
Použitie krycie práce
odolné voči teplotám do 70 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba žltkastý
Dĺžka 50 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,13 mm
Počet lepiacich pások 6
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083645 50X50
EAN/GTIN 4005801208538
Číslo výrobcu 04329-00005-01

Popis

Prevedenie:

tesakrepp® 4329 je čierna krepová tenká a pružná papierová krycia páska, má vysokú odolnosť voči mokrému brúseniu a dobrú retenciu farby a tmelu. Okrem toho je vhodná aj na všeobecné krycie a lakovacie práce pri teplotách do 70 °C.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.