• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw papierowych taśm zabezpieczających, szer.×dł. (mm×m): 50X50

Nr art.: 083645 50X50
Ustaw cenę 6 sztuki (PLN 0,55 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
720 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 6 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria tesakrepp®
Oznaczenie producenta tesakrepp® 4329
Kolor Żółty
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 70 %
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 6 szt.
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,28 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 0,33 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083645 50X50
EAN / GTIN 4005801208538
Numer producenta 04329-00005-01
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesakrepp® 4329 to lekko krepowana papierowa taśma zabezpieczająca. Produkt jest cienki i elastyczny, ma dobrą odporność na szlifowanie na mokro i dobrze przylega na lakierze i wypełniaczu do nośnika. Ponadto nadaje się również do ogólnego oklejania przy obciążeniu cieplnym do 70°C.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.