Páska na označenie podlahy extra silná YELLOW

Č. pol.: 083639 YELLOW
Nový produkt
(3,25 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 971
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál Vinyl
Lepiaca hmota guma, živica
Lepiaca sila na oceli 0,4 N/mm
Rozťažnosť 247 %
Pevnosť v ťahu 12,31 N/mm
Pravítko k dispozícii áno
Teplota skladovania 15 °C - 25 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Farba žltá
Dĺžka 33 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,43 mm
Druh produktu Páska na označenie podlahy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083639 YELLOW
EAN/GTIN 50638060409805
Číslo výrobcu 7100249185

Popis

Prevedenie:

Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškriabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.
Páska 3M™ 971 je veľmi odolná a bola špeciálne vyvinutá na použitie v oblastiach vystavených najťažším podmienkam. Dokonca aj na povrchoch s neustálou prevádzkou vysokozdvižných vozíkov a častým posúvaním paliet si stále zachováva svoje miesto. V prípadoch, keď sú potrebné časté zmeny procesu, sa dá pri výmene rýchlo a čisto odstrániť.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
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
    Farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka