{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 971 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | Vinyl | |
Lepiaca hmota | guma, živica | |
Lepiaca sila na oceli | 0,4 N/mm | |
Rozťažnosť | 247 % | |
Pevnosť v ťahu | 12,31 N/mm | |
Pravítko k dispozícii | áno | |
Teplota skladovania | 15 °C - 25 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 65 % | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | biela | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,43 mm | |
Druh produktu | Páska na označenie podlahy |
Číslo položky | 083639 WHITE | |
EAN/GTIN | 763081410426 | |
Číslo výrobcu | 7010337214 |