Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Vynikající dielektrické vlastnosti
Celková délka 9,1 m
Celková šířka: 19 mm
Stabilní v širokém rozsahu teplot zpracování
Popis:
Scotch® 130C Ethylene Propylene Rubber Tape je vysoce přizpůsobivá, bezpodložková, vysokonapěťová izolační z ethylenového kaučuku (EPR). Tato montážní má vynikající fyzikální a elektrické vlastnosti, které zajišťují okamžité utěsnění proti vlhkosti a usazování bez dutin.
Charakteristika:
Vysoce přizpůsobitelné lepidlo na syntetické pryskyřice a samovulkanizační materiál nosiče z propylenové pryže z etylénu zajišťuje odolnost proti UV záření
Jsou navrženy tak, aby izolovali spoje a sestavili kabel, jejichž teplota při přetížení může dosáhnout 130 °C.
Vynikající elektrické a mechanické vlastnosti poskytují těsnění proti vlhkosti a usazeninám bez dutin
Fyzikální a elektrické vlastnosti nezávislé na stupni prodloužení
Schváleno podle normy ASTM a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
Poznámka:
Primární izolace do 69 kV
Izolace sběrnice
Utěsnění koncovek a elektrických konektorů
Izolace kabelů motoru
Elektrické ovládání pro práci na poli pro armatury středního napětí a koncové krytky
Oprava pláště kabelu pro armatury středního napětí a koncové krytky