Lepiaca páska VHB™ 25X33

Č. pol.: 083786 25X33
(1,69 € / 1 Metre)
  • Minimálne množstvo objednávky 7 ks
  • Kroky objednávky: 7 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 sivá
Označenie výrobcu GPH-110GF
Druh lepiacej pásky obojstranná
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 3,7 N/mm
odolné voči teplotám do 150 °C
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 16 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 %
Minimálna trvanlivosť 24 Mesiac
Farba sivá
Dĺžka 33 m
Šírka 25 mm
Hrúbka 1,1 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083786 25X33
EAN/GTIN 4054596196957
Číslo výrobcu 7100099834

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
Model 3M™ GPH-110GF je vyrobený z prispôsobivého penového jadra a odoláva vysokým teplotám. Používa sa na rýchle a jednoduché vytvorenie pevného, odolného a dlhotrvajúceho spoja.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.
Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.