Lepiaca páska VHB™ 12X33

Č. pol.: 083786 12X33
(0,81 € / 1 Metre)
  • Minimálne množstvo objednávky 18 ks
  • Kroky objednávky: 18 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 sivá
Dĺžka 33 m
Šírka 12 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083786 12X33
EAN/GTIN 4054596197015
Číslo výrobcu 7100099836

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
Model 3M™ GPH-110GF je vyrobený z prispôsobivého penového jadra a odoláva vysokým teplotám. Používa sa na rýchle a jednoduché vytvorenie pevného, odolného a dlhotrvajúceho spoja.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.
Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.