{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | čierna | |
Označenie výrobcu | 5962F | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 5,5 N/mm | |
Rozťažnosť | 300 % | |
Zvláštnosť | tlmiace; tlmiaca; odolný proti vlhkosti | |
Použitie | utesnenie; upevnovanie; maskovanie; Montáž | |
odolné voči teplotám do | 120 °C - 150 °C | |
Materiál Kryt | papier | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | sivá | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 12 mm | |
Hrúbka | 1,6 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083782 12X33 | |
EAN/GTIN | 4001895872778 | |
Číslo výrobcu | 7100211838 |