3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4941P, šedá, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7000072411
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000072411
EAN/GTIN 04001895594878
Číslo výrobcu 7000072411
Číslo L L01310 475

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Vysoký odpor změkčovadla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm
Snížené následné zpracování

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

Charakteristika:

Vysoká přizpůsobivost// vysoká přizpůsobivost
Vysoký odpor změkčovadla// vysoký odpor změkčovadla
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům// velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Ideální pro náročné materiálové kombinace// ideální pro náročné materiálové kombinace
Lze použít na nerovném a drsném povrchu/// lze použít na nerovném a drsném povrchu
Vhodné pro měkké PVC// vhodné pro měkké PVC

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer