Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 33 m
Celková šířka: 300 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
Spolehlivost ve všech oblastech s naší 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicípáskou 4936, přizpůsobivou oboustrannou vysoce výkonnou akrylovou lepicí páskou o tloušťce 0,6 mm pro různá použití. Tato zajišťuje rychlé a snadné lepení a také silnou a dlouhotrvající odolnost. Tuto vysoce výkonnou pásku používejte na širokou škálu materiálů se střední až vysokou povrchovou energií. Viskoelastická oboustranná vysoce účinná lepicí umožňuje flexibilitu a nahrazuje nýty, sváry a šrouby. Lepicí 4936 je vysoce odolná vůči změkčovadlům.
Charakteristika:
Vysoká přizpůsobivost// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Vysoká odolnost vůči plastifikátoru// okamžitá odolnost díky lepidlo citlivému na tlak
Téměř neviditelný nástavec zajišťuje hladké povrchy// velmi vysokou přilnavost téměř ke všem materiálům
0.6 mm silná, vysoce výkonná, přizpůsobitelná oboustranná lepicí páska v šedé barvě vyrobená z akrylátového lepidla pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikačních oblastech, zejména na středně až vysoce povrchových energetických materiálech// 0.6 mm silná, přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná lepicí páska v šedé barvě vyrobená z akrylátového lepidla pro pevnost a přizpůsobivost v náročných oblastech použití, Zejména u materiálů se střední až vysokou povrchovou energií
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vysoký odpor změkčovadla
Poznámka:
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer