3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4611

Č. pol.: 7000033106
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000033106
EAN/GTIN 04046719675074
Číslo výrobcu 7000033106
Číslo L L01310 205

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Tmavě šedá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Toto lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro použití při vysokých teplotách a před nanášením práškových barev.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a dlouhá životnost// odolné vůči vysokým teplotám do 230 °C.
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
1,1mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení v tmavě šedé barvě, vyrobená z univerzálního lepidla s vysokou teplotní odolností/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro lepení kovů a před práškovým povlakem
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním// vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování kovů a jiných vysokoenergetických materiálů