3M™ Snímatelná přemístitelná 9415PC, čirá, 19,1 mm x 66 m

Č. pol.: 7000048707
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048707
EAN/GTIN 50021200145372
Číslo výrobcu 7000048707

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19.05 mm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

Popis:

3M™ 9415 PC s polyesterovým podkladem má na jedné straně odstranitelné lepidlo (″Post-it® Sticky Note Effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilnutí. Lepicí o tloušťce 0,08 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní materiály a materiály na podporu prodeje, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro opakované připevnění plastových a zákaznických karet.

Charakteristika:

Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Úspory nákladů díky opětovné použitelnosti// úspoře nákladů díky opětovné použitelnosti
Vyjímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)/ odnímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků / slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách // dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách

Poznámka:

Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály
Dočasné umístění pěnových rámů
Používá se k zmrazení dokumentů a složek
Pro upevnění odnímatelných štítků