3M™ Odnímatelná přemístitelná s dvojitou vrstvou 9425HT, průhledná, 1219 mm x 55 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000029041
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000029041
EAN/GTIN 00051115256035
Číslo výrobcu 7000029041

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Nosná fólie PET zajišťuje dobrou stabilitu a tím zjednodušuje laminování a děrování. Aplikace s vysokou teplotou.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 122 cm
Tyto oboustranné lepicí pásky jsou opatřeny permanentním lepidlem lepidlo na odkryté straně a odnímatelným vyměnitelným lepidlo na straně ochranného papíru. Možnost změny a pro vícenásobné použití a uvolnění. Lepení je možné při 32 °F.

Popis:

Oboustranná, odnímatelná a přemístitelná lepicí 3M™ 9425HT je vhodná pro dočasnou fixaci lehkých materiálů. Naše oboustranné pásky lze použít na širokou škálu povrchů a materiálů. Například pro papír, plasty, fólie nebo pěny. Naše lepicí je ideální pro laminování a vysekávání a pro aplikace, kde je vyžadována vysoká teplotní odolnost.

Charakteristika:

36 µm silný krycí fólie PET opatřená lepicí vrstvou řady 420 o tloušťce 56 µm na exponované straně a přilnavou vrstvou řady 1050 o tloušťce 56 µm na straně ochranného papíru. Odnímatelný, vyměnitelný oboustranná lepicí páska
Vhodné pro vysokoteplotní aplikace
Umístění a přemístění lehkých materiálů
oboustranná lepicí páska, který je vhodný pro různé povrchy nebo materiály, jako je papír, plast, film nebo pěna, když je třeba dočasně upevnit nebo upevnit.

Poznámka:

Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams