3M™ Oboustranná lepicí páska GPT-020, transparentní, 25 mm x 50 m, 0,2 mm

Č. pol.: 7100269552
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100269552
EAN/GTIN 04064035022235
Číslo výrobcu 7100269552

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
Barva: průhledná
Délka x šířka: 50,0 m x 25,0 mm

Popis:

Navrženo pro všestranné použití: Oboustranná páska 3M™ GPT-020P je průhledná a má tloušťku 200 µm. Je vybavena modifikovaným akrylátovým lepidlem bez rozpouštědel a je potažena bílým potištěným ochranným papírem PCK. Oboustranná páska 3M GPT-020P nabízí dobrou pevnost v odlepování a střihu a vysokou přilnavost k široké škále povrchů - ať už s vysokou, nebo nízkou povrchovou energií.

Charakteristika:

Univerzální a vhodný pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií.
Silná okamžitá přilnavost a vysoká odolnost proti vlhkosti
Vysoká pevnost v odlupování a smyku.
Vysoká teplotní odolnost s plnou přilnavostí při: až +190 °C (krátkodobě) a až +90 °C (dlouhodobě).
Tloušťka 200 µm