Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování
Celková délka 55 m
Celková šířka: 400 mm
lepící páska s odrazem tepla a světla chrání povrchy a může zvýšit účinnost systémů osvětlení
Popis:
Hliníkovou pásku 3M™ Aluminium Tape 425 lze použít v celé řadě aplikací, včetně tepelného stínění, odrazu tepla, maskování chemických procesů a odrážení světla. Je vhodný k maskování, těsnění, lemování, stínění, chemickému odizolování atd. Flexibilní lepicí se skládá z měkkého hliníkového podkladu a průhledného akrylového lepidla. Tuto pásku můžete použít také k ovíjení kabelů, spojování, galvanizaci, chemickému leptání, odizolování, jako tepelnou ochranu a k odrazu a vedení tepla. Je odolný proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, plameni, UV záření a mnoha chemikáliím, a proto je vhodný pro širokou škálu aplikací. odráží teplo a světlo. Chrání, izoluje a může tak zvýšit účinnost osvětlovacích systémů. Je také vhodný pro široký rozsah teplot.
Charakteristika:
Odolné vůči mnoha chemikáliím, pro ochranu povrchů během procesu odstraňování nátěrů a dalších chemických maskovacích procesů// tepelně vodivých. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu / / tepelně vodivé. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování// odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů při moření a jiných operacích chemického zpracování// tepelně a světle reflexní lepící páska chrání povrchy a zvyšuje účinnost světelných systémů
Speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po maskování pokud možno bez zbytků // speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po maskování co nejvíce bez reziduí// zlepšuje účinnost ohřevu a chlazení pro ochranu materiálů citlivých na teplotu
Tepelně vodivý lepící páska odráží sálavé teplo a vede jej TČ// plamen, počasí, vlhkost a UV odolné/ plamen, počasí, vlhkost a UV odolné
Díky nízké propustnosti vodní páry je lepící páska vhodný pro utěsnění a opravy// tepelné a světelné odrazivosti: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů/ tepla a světla odrážející: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů
Poskytuje pevnou, dlouhotrvající a spolehlivou přilnavost, protože je odolný proti plamenům, počasí, vlhkosti a UV záření// poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům// poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům
Odstranění bez reziduí podle náročných aplikací maskování// UL certifikováno podle UL 746C a UL klasifikováno podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření/ UL certifikováno podle UL 746C a UL klasifikováno podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření
Přizpůsobí se 3D a nerovným povrchům
Široký teplotní rozsah od -53 °C do 148 °C.
Poznámka:
Lze použít jako ochrana proti žáru nebo pro tepelnou reflexi citlivých obrobků
Pro krytí při odstraňování chemických nátěrů
Odraz světla pro optimalizaci osvětlení
Zavírání a těsnění
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev