Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů při moření a dalším chemickém zpracování// teplo a světlo reflexní lepící páska chrání povrchy a zvyšuje účinnost světelných systémů
Celková délka 55 m
Celková šířka: 1000 mm
Díky nízké propustnosti vodní páry je lepící páska vhodný pro utěsnění a opravy/ tepelné a světelné odrazky: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů
Popis:
Hliníkovou pásku 3M™ Aluminium Tape 425 lze použít v celé řadě aplikací, včetně tepelného stínění, odrazu tepla, maskování chemických procesů a odrážení světla. Je vhodný k maskování, těsnění, lemování, stínění, chemickému odizolování atd. Flexibilní lepicí se skládá z měkkého hliníkového podkladu a průhledného akrylového lepidla. Tuto pásku můžete použít také k ovíjení kabelů, spojování, galvanizaci, chemickému leptání, odizolování, jako tepelnou ochranu a k odrazu a vedení tepla. Je odolný proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, plameni, UV záření a mnoha chemikáliím, a proto je vhodný pro širokou škálu aplikací. odráží teplo a světlo, chrání, izoluje a může tak zvýšit účinnost osvětlovacích zařízení. Je také vhodný pro široký rozsah teplot.
Charakteristika:
tepelně vodivý Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu / / tepelně vodivé. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování// odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování
Speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po zakrytí co nejméně zbytků/ speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po zakrytí co nejméně zbytků
Ohnivzdorný, odolný proti povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření/ plamenům, povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření
Teplo a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů / / tepla a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů
Poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům/ poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům
Certifikace UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření// UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření
Poznámka:
Lze použít jako ochrana proti žáru nebo pro tepelnou reflexi citlivých obrobků
Pro krytí při odstraňování chemických nátěrů
Odraz světla pro optimalizaci osvětlení
Zavírání a těsnění
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev