Prevedenie:
Barva produktu: Transparentní
Nízký koeficient tření
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 51 mm
Celková výška 0,2 mm
Popis:
Lepící přenosová 3M™ 468 MP z řady lepidel 3M™ 200MP je fólie z čistě akrylového lepidla, která má dobré lepicí vlastnosti na vysoce energetických površích a zachovává si průhlednost i po dlouhé době aplikace. Díky tomu je vhodná zejména pro aplikace, kde je důležitá průhlednost lepidla. Díky své relativní tloušťce je vhodný pro lepení drsných a strukturovaných povrchů. Jeho velmi vysoká teplotní a chemická odolnost zajišťuje trvalou funkčnost a tím i vysokou procesní spolehlivost i v extrémních okolních podmínkách. Současně je vždy zajištěno snadné zpracování díky ochrannému papíru, který je obzvláště stabilní z hlediska klimatu.
Charakteristika:
Zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů// zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů
Nízký součinitel tření// nízký součinitel tření
Zabraňuje otěru// zabraňuje otěru
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů// vhodných pro výrobu lisovaných dílů
Tlumení hluku// tlumení hluku
Samomazný účinek/ samomazný účinek
Extrémně vysoká otěruvzdornost// extrémně vysoká otěruvzdornost
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu// vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Extrémně vysoká schopnost klouzání// extrémně vysoká schopnost klouzání
Poznámka:
Kluzný a ochranný povlak v široké škále aplikací
Všude tam, kde to vrzá, vrzá a chrastítka
Pro kluznou povrchovou úpravu, např. B. V dopravních nebo čerpacích a balicích stanicích
Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech