Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a velmi tvrdá klišé pro čisté masivní motivy, u nichž je nejvyšší prioritou vysoká hustota a ″bezoblačné″ chování při tisku. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější sítotisk a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou zde již úspěšně používány po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití