Prevedenie:
Barva produktu: Oranžová
Vhodné pro použití v úzkých příkopech
Zdvih cca 11 cm.
Kapalina obsažená v markeru je biologicky rozložitelná a neškodná pro člověka, faunu a flóru
Hloubka umístění do max. 1.2 m.
Popis:
Kulové značkovače EMS s prodlouženým dosahem 3M™ mají samonivelační konstrukci, která umožňuje přesné horizontální umístění bez ohledu na umístění v zemi, což usnadňuje přesné umístění podzemních zařízení.
Charakteristika:
Dosah detekce až 1.5 metrů
Samovyrovnávací design pro přesné horizontální polohování
Umožňuje snadné označení zasypaných napájecích vedení
Pasivní anténa ve vodě odpuzující polyetylénové skořápce
Pracuje v teplotním rozsahu -20 až 50 stupňů Celsia
Funguje bez externího zdroje napájení