Prevedenie:
Barva produktu: Transparentní
Velmi vysoká pevnost ve smyku
Celková délka 990 m
Celková šířka: 50 mm
Popis:
Scotch® Tape 375E je vysoce výkonná balicí s extrémně pevným podkladem z tuhé biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem ze syntetického kaučuku.
Charakteristika:
Velmi vysoká počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na krabičkách na zkušební fólii/ spolehlivá obalová páska pro těžké obaly
Vysoká počáteční přilnavost a vynikající pevnost ve smyku na vláknitých deskách/ velmi vysoká pevnost ve smyku
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
Vysoká odolnost vůči vlhkosti, otěru a trhání// velmi dobrá odolnost proti přetrhu
Tlumení nárazů
Poznámka:
Obalová páska pro těžké kartony a kartony s vysokým procentem recyklace
Používá se k utěsnění kartonů s vysokým obsahem recyklovaného materiálu