Prevedenie:
Pink, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
0.38 mm thickness
Light medium
Consistent caliper control allows the printer to use multiple foam densities on a print job to optimise print quality
Easy Mount liner, has micro-channels in both adhesive surfaces. The crosshatched pattern allows air to escape from between the tape and cylinder/sleeve and between the tape and plate. The productivity is increased, total handling time is reduced and printing defects are eliminated
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová, měkká růžová klišé pro přesný tisk s nízkým ziskem bodů pro převážně polotónové a polotónové motivy.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách// dostupných v různých tloušťkách
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
měkké/ měkké
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves