Prevedenie:
Barva produktu: Růžová
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 457.2 mm
Popis:
3M™ Cushion-Mount™ Pro Cliché Tape 21920 s lepicím systémem Comply™. Určeno pro montáž klišé. Fialová klišé 21920 se používá při vysoce kvalitním kombinovaném tisku s vyšším podílem sítotiskových prvků.
Charakteristika:
Oboustranná pěnová páska růžová, 0.51 mm, měkká/ oboustranná pěnová páska růžová, 0.51 mm, měkká
Ideální pro tisk rastrových motivů se sníženým bodovým tónem// ideální pro tisk rastrových motivů se sníženým bodovým tónem
Exkluzivní mikrokanály na obou stranách pásky zabraňují nežádoucímu vytváření puchýřů/ exkluzivních mikrokanálů na obou stranách pásky a zabraňují vzniku nežádoucích puchýřů
Připojuje flexografickou tiskovou fotopolymerovou desku spolehlivě k přítlačnému pouzdru nebo ocelovému válci a zabraňuje odlupování okrajů během tisku// spolehlivě spojuje flexografickou tiskovou fotopolymerovou desku s tlakovým pouzdrem nebo ocelovým válcem a zabraňuje odlupování okrajů během tisku
Navrženo pro snadnou montáž na lepící páska a desku
Poznámka:
Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry