Prevedenie:
Barva produktu: Růžová
Tloušťka 0,51 mm.
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 457 mm
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Popis:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1920 se používá pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo rukávy. Nová technologie lepidla použitá na straně klišé umožňuje odstranění klišé menší silou, a to i v případě, že jsou flexografické desky znečištěné (zbytky inkoustu). L1920 umožňuje vysokou kvalitu při vysokorychlostním kombinovaném tisku, kdy převažují polotóny a polotónové prvky. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří na obou stranách lepidla mikrokanálky. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi páskou a válcem/rukávem a mezi páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.
Charakteristika:
Růžová montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu// růžová montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepící vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustu
50 mm× 0,51 mm, tloušťka 0,51 mm.
měkké/ měkké
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé// Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Růžová odpovídá střední hustotě pěny// růžová odpovídá střední hustotě pěny
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla/ jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves