Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a velmi tvrdá klišé pro čisté masivní motivy, u nichž je nejvyšší prioritou vysoká hustota a ″bezoblačné″ chování při tisku. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější sítotisk a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou zde již úspěšně používány po celém světě.
Charakteristika:
Modrá montážní páska pro flexodesky s vysokou přilnavostí na klišé straně a mikrokanálky, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin// k dispozici v různých tloušťkách
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Velmi tvrdé// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Minimální tolerance tloušťky
Tlakové desky namontované na E1820H nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným v demontáži bez zbytků lepící páska//
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// spolehlivém držení
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití