Vysokotlaková dýza 1/4 palca AG 1

Č. pol.: 084436 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rúry 1 mm
vnútorný ⌀ dýzy 2 mm
Pripojovací závit 1/4 palec
Druh produktu Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084436 1
EAN/GTIN 4037728217379
Číslo výrobcu 0211737

Popis

Prevedenie:

Vysokotlaková dýza pre vysokotlakové chladenie do 90 barov, ako aj rozsah otáčania od 70° do 110°. Kryt vyrobený z vysokokvalitného plastového granulátu.
  • Pre priestorovo úspornú inštaláciu do existujúceho hadicového systému.
  • Dýzu je možné otáčať o 360°.
  • K dispozícii sú rôzne dĺžky trubice.

Použitie:

Na dodatočnú montáž do existujúceho systému. Rýchle obrábanie pri obrábaní vysokou rýchlosťou vďaka vysokotlakovému chladeniu.