Højtryksdyse 1/4 tomme AG, Rørlængde: 1mm

Art.-nr.: 084436 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rørlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, rør 1 mm
Gevind G1/4
Diameter, dyse, indvendigt 2 mm
Driftstryk maks. 90 bar
Produkttype dyse
Med rør ja
Tilslutning gevind
Egnet til væsker
Materiale kunststof
Indvendig køling nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084436 1
EAN/GTIN 4037728217379
Producentnummer 0211737
Producent/ansvarlig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Betegnelse

Udførelse:

Højtryksdyse til op til 90 bar Højtrykskøling samt drejeområde fra 70° til 110°. Hus af kunststofgranulat i høj kvalitet.
  • Til pladsbesparende indbygning i eksisterende slangesystem.
  • Dyse kan drejes 360°.
  • Der fås forskellige rørlængder.

Anvendelse:

Til efterfølgende indbygning i det eksisterende system. Hurtig bearbejdning ved spåntagning med høje omdrejningstal vha. højtrykskøling.