Hadice s ohebným kloubem

Č. pol.: 31414078010
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 31414078010
EAN/GTIN 4014586428901
Číslo výrobcu 31414078010
Číslo L L00010 3380

Popis

Popis:

  • Hadice s ohebným kloubem
  • Pro použití se spirálovými vrtačkami

Charakteristika:

  • D 500 mm