Antikorózna základná farba Zinc Primer 500

Č. pol.: 083072 500
(33,50 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 500 ml
Farba svetlosivá
Bod vzplanutia 15 °C
Teplota samovzplanutia > 200 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník
Trieda nebezpečného tovaru 2.1
Druh produktu Zinkový sprej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083072 500
EAN/GTIN 5412386004858
Číslo výrobcu 30419-AB

Popis

Prevedenie:

Rýchloschnúca základná farba na báze zinkových fosfátov. Na základný náter, plnenie a náter ako ochrana proti korózii. Odolná voči teplotám, poveternostným vplyvom a olejom, veľmi ľahko sa pretiera.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.