{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 178 mm | |
Šírka kefy | 29 mm | |
⌀ otvoru d1 | 50 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 37 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570200 178X32 | |
EAN/GTIN | 4017359004999 | |
Číslo výrobcu | 355363 |