{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 100 mm | |
Šírka kefy | 19 mm | |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 23 mm | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570200 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004487 | |
Číslo výrobcu | 323362 |