Kefa na rúrky mikroabrazívna (A) zrnitosť 600 6,6

Č. pol.: 574470 6,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 6,6 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Pracovná dĺžka L3 25 mm
Druh produktu Kefa na čistenie trubiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574470 6,6
EAN/GTIN 4017359149461
Číslo výrobcu 541037

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Jemné štetiny z oxidu hlinitého (A) so zrnitosťou 600, ⌀ štetín 0,30 mm, celková dĺžka 125 mm, dĺžka osadenia 25 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje rovnomerný brúsny efekt. Na odihlenie (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na čistenie a leštenie trysiek a malých hydraulických otvorov.
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
    ⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka