Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč RD-ZB, žlutý, 76,2 mm, P80

Č. pol.: 7100138307
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100138307
EAN/GTIN 50048011643927
Číslo výrobcu 7100138307

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Rychlá výměna disku díky systému rychlé výměny 3M™ Roloc™
Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
Přizpůsobí obrysy a tvary obrobku (délka štětiny cca 16 mm)

Popis:

Bristle Disc Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, vybavený keramickou abrazivní zrnitostí 3M, pracuje bez kontaktního tlaku a zajišťuje konstantní čisticí účinek po celou dobu životnosti. Systém rychlé výměny 3M™ Roloc™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu plastového kartáče bez nutnosti dalších nástrojů. Disk lze uvolnit z opěrné desky a zajistit jednoduchým otáčením.

Charakteristika:

Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
Použití na hranatou břidlici

Poznámka:

Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes