Scotch-Brite™ štětinový kotouč BD-ZB, bílý, 115 mm, P120, M14

Č. pol.: 7100138289
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100138289
EAN/GTIN 50048011245398
Číslo výrobcu 7100138289

Popis

Prevedenie:

Použití na úhlové brusky bez příslušenství (závit M14)
Odrz, odstranění nátěru, odstranění zbytků lepidla nebo jiné povrchové znečištění
Zejména pro ploché povrchy
Jemný, rovnoměrný povrch, zejména v jemnějších oblastech zrnitosti

Popis:

Bristle Disc BD-ZB Scotch-Brite™ je univerzální přípravek pro čištění povrchů, které jsou proloženy keramickými abrazivními zrny. Lze jej namontovat přímo na jakoukoliv úhlovou brusku se závitem M14 a umožňuje snadné mísení, dokončování, odstraňování otřepů a leštění. Konstrukce výrobku ″z jednoho odlitku″ zabraňuje rozpouštění jednotlivých komponent, což činí disk Bristle mnohem bezpečnější než běžné výrobky.

Charakteristika:

Zvýšená bezpečnost práce, zejména ve vztahu k drátěným štětinám

Poznámka:

Práce bez kontaktního tlaku
Používejte na úhlové brusky bez příslušenství