{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 65 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
Bezpečnostný oporný krúžok | nie | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Hrncová kefa |
Číslo položky | 572103 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906940 |