{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
| Borstel-⌀ D1 | 65 mm | |
| Schroefdraad M | M14 | |
| Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
| Veiligheidssteunring | nee | |
| Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
| Producttype | Komborstel |
| Artikelnummer | 572103 65XM14 | |
| EAN/GTIN | 4067263906940 | |
| Nummer fabrikant | 572103 65XM14 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |